Șurubelnițe hexagonale cu mâner

Cod articol: 205.3-100
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205.3-100
EAN / GTIN 7610733002443
Număr producător PB 205.3-100
L-Număr L60060 1067

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță clasică
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • punct precis, dimensional, potrivire optimă în șuruburi
  • maner subțire, economie de spațiu și aplicare universală
  • materializare de înaltă calitate, rezistent la impact, rezistent la ulei și benzină
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • marcat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 3 mm
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 6 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 4 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm
  • Lungime totală: 195 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături