Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiunea ISO 5 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2045A
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2045A
EAN / GTIN 4946368841892
Număr producător 2045A

Descriere

Descriere:

Model standard, interval de măsurare de 5 mm, gradație de 0,01 mm. Acesta este un comparator cu cadran standard care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 mm
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.