Jgheab pentru plăci ceramice lipite 90x40x205 mm 1C24L5V15

Cod articol: 20450
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 20450
    EAN / GTIN 9003170204507
    Număr producător 20450
    L-Număr L70110 7

    Descriere

    Descriere:

    Cu această lamă de țiglă în formă de 90RH, puteți procesa și netezi șape, beton și materiale de tencuială fără efort. Mai ales atunci când neteziți fereastră și blocajele ușilor înainte de vopsire, obțineți suprafețe plate. Chiar și locurile de muncă greu accesibile pot fi gestionate fără prea mult efort. Designul ergonomic mâner îl face ușor de utilizat.

    Caracteristică:

    • Formă: GLISARE 90RH CU MÂNER
    • Dimensiunea boabelor: 24
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : 1C 24 L5 V15
    • Dimensiune (L x C x L): 90 x 40 x 205 mm
    • Diametru: 90 mm
    • Grosime: 40 mm
    • Orificiu: 205 mm
    • Adecvarea materialului: Plăci ceramice

    Avantaj:

    • Utilizare universală
    • Cele mai bune rezultate
    • Mâner ergonomic

    Aplicaţie:

    • Pentru șape de netezire, compuși din beton și tencuială