Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO IP64, 5 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2044AB-60
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 2044AB-60
EAN / GTIN 4946368842479
Număr producător 2044AB-60
L-Număr L40010 13885

Descriere

Descriere:

Model standard, interval de măsurare de 5 mm, gradație de 0,01 mm. Acesta este un comparator cu cadran standard care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 mm
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături