Ciocan de electrician cu mâner de nuc 16 mm

Cod articol: 203H.16
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203H.16
EAN / GTIN 3148517524811
Număr producător 203H.16
L-Număr L60130 3395

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc cu suport pentru mâner cu trei fixări
  • 2 pene din oțel și 1 pene din lemn.

Caracteristică:

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 141
  • L2 [mm]: 16
  • [g]: 160
  • [kg]: 0.160