Freză din carbură monobloc 12 mm

Cod articol: 203618 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203618 12
EAN / GTIN 4045197958822
Număr producător 203618 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
70
Oţel < 60 HRC
H
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare. Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor. Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare. Model foarte stabil datorită miezului întărit.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză din carbură monobloc  12 mm

Freză din carbură monobloc 12 mm

La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
67,40 €
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
132,50 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN
Unghi teşitură 90 grad 90 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală 0,05×D la frezare laterală
Lungimea tăişului Lc 26 mm 26 mm
Materialul sculei Carbură monobloc Carbură
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm 0,06 mm
Număr de dinţi Z 6 6

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături