Freză din carbură de înaltă precizie 6 mm

Cod articol: 203540 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Utilizarea frezei Mono-frezare de înaltă precizie la 90°
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 33 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203540 6
EAN / GTIN 4045197509888

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
160
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
115
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
175
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Stabilitate ridicată şi funcţionare extrem de silenţioasă datorită execuţiei cu minim 6 dinţi. Detalonare excentrică.
Conicitate foarte exactă cu o toleranţă în plaja de µm, pentru obţinerea unui unghi de exact 90° şi de suprafeţe plan-paralele la frezarea de profil.
Satisface cele mai ridicate pretenţii referitoare la precizia unghiulară.
Nu este definită teşitura colţului datorită ascuţirii excentrice.
Cu conicitate de maxim 0,014 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezarea de finiţie pe contur.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături