Execuţie:
montat
Descriere:
Camion pentru anvelope sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, protejat permanent la suprafață. Roți cu anvelope din cauciuc masiv. Butuci cu rulmenți cu role. Stivele de anvelope pot fi ridicate sau așezate direct cu ajutorul răspânditorilor acționați de ghidon. Rolele de pornire fac posibilă ridicarea și depunerea mai ușoară a stive de roți sau anvelope. Brațele de împrăștiere se rostogolesc de-a lungul stivei. Acest lucru înseamnă că operatorul trebuie să depună mult mai puțin efort. De asemenea, este potrivit pentru anvelope mai mari, cum ar fi SUV-urile cu diametrul de 450 până la 860 mm. Sunt posibile până la 8 anvelope sau roți.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea lamei (mm): 500-945
Adâncimea cupei (mm): 660
Lățimea totală (mm): 730
Adâncimea totală (mm): 1142
Înălțime totală (mm): 1510
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60
Notă: pentru pneuri cu diametrul de 450 - 860 mm