Execuţie:
montat
Descriere:
Camion pentru anvelope sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, protejat permanent la suprafață. Roți cu anvelope din cauciuc masiv. Butuci cu rulmenți cu role. Stivele de anvelope pot fi ridicate sau așezate direct cu ajutorul suporturilor de împrăștiere care pot fi acționate de ghidon. De asemenea, este potrivit și pentru cele mai mari, cum ar fi SUV-urile cu anvelope de 450 până la 860 mm Ø. Sunt posibile până la 8 anvelope sau roți.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea lamei (mm): 500-945
Adâncimea cupei (mm): 660
Lățimea totală (mm): 730
Adâncimea totală (mm): 1085
Înălțime totală (mm): 1510
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60
Notă: pentru pneuri cu diametrul de 450 - 860 mm