Cărucior cu anvelope

Cod articol: 2033A
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2033A
EAN / GTIN 4017976220338
Număr producător 2033A
L-Număr L90070 384

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Camion pentru anvelope sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope pneumatice. Butuci cu rulmenți cu role. Stivele de anvelope pot fi ridicate sau așezate direct cu ajutorul răspânditorilor acționați de ghidon. Rolele de pornire fac posibilă ridicarea și depunerea mai ușoară a stive de roți sau anvelope. Brațele de împrăștiere se rostogolesc de-a lungul stivei. Ca urmare, operatorul are nevoie de o forță semnificativ redusă. Adecvat pentru anvelope cu diametrul între 450 și 750 mm. Sunt posibile până la 8 anvelope sau roți.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea lamei (mm): 500-885
Adâncimea cupei (mm): 575
Lățimea totală (mm): 730
Adâncimea totală (mm): 1057
Înălțime totală (mm): 1510
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85
Notă: pentru pneuri cu diametrul de 450 - 750 mm