GARANT Diabolo Freză din carbură HPC 12 mm

Cod articol: 203372 12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 6

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 50 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 45 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC 0,021 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203372 12
EAN / GTIN 4045197597564

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
120
Oţel < 50 HRC
H
115
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
90
Oţel < 65 HRC
H
60
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură specială pentru prelucrarea materialelor călite.

Aplicaţie:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi mici de aşchiere).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate