Cărucior pentru anvelope

Cod articol: 2033
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior de transport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2033
    EAN / GTIN 4017976020334
    Număr producător 2033
    L-Număr L90080 1090

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope pneumatice. Butuci cu rulmenți cu role. Stivele de anvelope pot fi ridicate sau așezate direct cu ajutorul unor dispozitive de împrăștiere acționate de ghidon. Adecvat pentru anvelope cu diametrul între 450 și 750 mm. Sunt posibile până la 8 anvelope sau roți.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 200
    Lățimea lamei (mm): 500-885
    Adâncimea cupei (mm): 575
    Lățimea totală (mm): 730
    Adâncimea totală (mm): 1000
    Înălțime totală (mm): 1510
    Anvelope: aer
    Dimensiunea roților (mm): 260 x 85
    Notă: pentru pneuri cu diametrul de 450 - 750 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături