Execuţie:
montat
Descriere:
Camion pentru anvelope sudat din oțel tubular, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope din cauciuc masiv. Butuci cu rulmenți cu role. Stivele de anvelope pot fi ridicate sau așezate direct cu ajutorul suporturilor de împrăștiere acționate de ghidon. Rolele de pornire din partea de sus a pichetelor susțin și facilitează procesul. Adecvat pentru anvelope cu diametrul între 450 și 750 mm. Sunt posibile până la 8 anvelope sau roți. Compatibil cu ″TYRE TROLLEY″ 4546 și 4547.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea lamei (mm): 500-885
Adâncimea cupei (mm): 575
Lățimea totală (mm): 730
Adâncimea totală (mm): 1057
Înălțime totală (mm): 1510
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60
Notă: pentru pneuri cu diametrul de 450 - 750 mm