{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 85 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 65 HRC | 0,02 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203282 10 | |
EAN / GTIN | 4045197597502 | |
Număr producător | 203282 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Freză din carbură HPC 10 mm
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
136,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 10 | 10 | 10 |
Lungimea tăişului Lc | 30 | 30 | 25 |
Tip | H | H | H |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |