GARANT Master Alu Freză de finisare din carbură monobloc HPC 8 mm

Cod articol: 203215 8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 7

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 7
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Utilizarea frezei Mono-frezare de înaltă precizie la 90°
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,015×D la frezare frontală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 42 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 48 mm
⌀ de degajare D1 7,8 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,025 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203215 8
EAN / GTIN 4067263100423

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
360
Alu > 10% Si
N
320
PMMA Acryl
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operații de finisare fină. Geometrie de vârf optimizată pentru avans redus și suprafețe excelente. Stabilitate proprie ridicată, silențios datorită danturii divizate inegal.

Aplicaţie:

Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.

Notă:

Rezultate optime de producție în combinație cu GARANT mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER tip HiRunER, mandrina hidraulică GARANT Master Chuck și mandrina de forţă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate