{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Utilizarea frezei | Mono-frezare de înaltă precizie la 90° | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,02×D la frezare frontală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,03 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203214 6 | |
EAN / GTIN | 4067263100362 | |
Număr producător | 203214 6 |