Cărucior pentru anvelope

Cod articol: 2032
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2032
EAN / GTIN 4017976020327
Număr producător 2032
L-Număr L90080 771

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope din cauciuc masiv. Butuci cu rulmenți cu role. Stivele de anvelope pot fi ridicate sau așezate direct cu ajutorul unor dispozitive de împrăștiere acționate de ghidon. Adecvat pentru anvelope cu diametrul între 450 și 750 mm. Sunt posibile până la 8 anvelope sau roți.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea lamei (mm): 500-885
Adâncimea cupei (mm): 575
Lățimea totală (mm): 730
Adâncimea totală (mm): 1000
Înălțime totală (mm): 1510
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60
Notă: pentru pneuri cu diametrul de 450 - 750 mm