Disc de polizare uscată ceramică 150/114x50x32mm forma 11 89A462I5AV53

Cod articol: 203176
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203176
EAN / GTIN 9003172031767
Număr producător 203176
L-Număr L50140 958

Descriere

Descriere:

Cu acest instrument rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de tablă și ghivece cu corindon alb sau amestecuri de corindon sinterizat, care sunt utilizate în măcinarea uscată. Specificațiile convenite ale acestui instrument împiedică decolorarea pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 11 CONIC piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : W10 / E13 / K96
  • Dimensiune (D / J x D x H): 150 / 114 x 50 x 32 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Universal utilizare pe oțel
  • Fără decolorare piesă de prelucrat
  • Reglabil individual

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare din oțel și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături