GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc, cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC 12 mm

Cod articol: 203115 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 61 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 72 mm
⌀ de degajare D1 11 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Forma cozii HB
Rotunjire a colţurilor rv 0,1 mm
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte 0,072 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203115 12
EAN / GTIN 4062406249731
Număr producător 203115 12

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză de înaltă performanţă concepută special pentru utilizarea TPC. Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină. Sfărâmător de aşchii 1×D pentru rupere controlată a aşchiilor.
Echilbrat pentru siguranţă maximă a procesului şi protecţie a maşinii la turaţii înalte.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea aluminiului şi a aliajelor neferoase.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
aemax = 0,1×D pentru prelucrare TPC.
Produsul succesor pentru Cod 202283, 202284.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături