GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc, cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC 8 mm

Cod articol: 203114 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Alu
    ⌀ tăişului DC 8 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h6
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 38 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,12×D
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere TPC
    Lungimea tăişului Lc 33 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 40 mm
    ⌀ de degajare D1 7,5 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Forma cozii HA
    Rotunjire a colţurilor rv 0,1 mm
    Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte 0,052 mm
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 203114 8
    EAN / GTIN 4062406249649
    Număr producător 203114 8

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    500
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    450
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    160
    POM GF25
    N
    140
    PA 66 GF30
    N
    120
    PEEK GF30
    N
    140
    PTFE CF25
    N
    260
    Honeycomb Sandwich
    N
    260
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    120
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Freză de înaltă performanţă concepută special pentru utilizarea TPC. Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină. Sfărâmător de aşchii 1×D pentru rupere controlată a aşchiilor.
    Echilbrat pentru siguranţă maximă a procesului şi protecţie a maşinii la turaţii înalte.

    Aplicaţie:

    Special pentru frezarea aluminiului şi a aliajelor neferoase.

    Notă:

    hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
    aemax = 0,12×D pentru prelucrare TPC.
    Produsul succesor pentru Cod 202281, 202282.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături