Piatră de banc cu legătură ceramică 25x6x100 mm C FEINC400

Cod articol: 20311
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 20311
EAN / GTIN 9003170203111
Număr producător 20311
L-Număr L50140 800

Descriere

Descriere:

Pietrele de banc Tyrolit sunt utilizate în principal pentru ascuțirea și îndepărtarea cuțitelor și foarfecelor. Prin urmare, acestea sunt ideale pentru toate uneltele de grădină și de lemn. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți alege instrumentul individual.

Caracteristică:

  • Formă: 90B piatră
  • Dimensiunea boabelor: 400
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : CFEIN
  • Dimensiune (L x C x L): 25 x 6 x 100 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 100 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea și îndepărtarea cuțitelor și foarfecelor
  • Ideal pentru toate uneltele de grădină și lemn

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături