{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 55 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203109 16 | |
EAN / GTIN | 4062406734978 | |
Număr producător | 203109 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
311,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
317,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
307,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
279,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 40 grad | 45 grad | 40 grad | 40 grad | 36 grad |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |