{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 70 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 2 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,097 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203106 20 | |
EAN / GTIN | 4045197954084 | |
Număr producător | 203106 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 20 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
468,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
475,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
486,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
318,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | albastru | albastru |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 45 grad | 40 grad | 40 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | e8 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |