Freze din carbură TPC 5 mm

Cod articol: 203102 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 7

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 7
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Număr sfărâmătoare de aşchii 0
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 0,025 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203102 5
EAN / GTIN 4045197814463
Număr producător 203102 5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu tăiş divizat inegal şi pas inegal al spiralei. Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină. Sfărâmătoare de aşchii deplasate.

Notă:

ae max= 0,1×D pentru prelucrare TPC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 203116.

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru costurile suplimentare pentru testarea ceasului comparator, consultaţi Cod 204012, 204014 şi 204015.