{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203089 8 | |
EAN / GTIN | 4045197640932 | |
Număr producător | 203089 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 8 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
89,80 €
61,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
113,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
115,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
75,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB |
Strategie de aşchiere | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |