Disc de debitat diamantat 200 mm × 1,5 mm

Cod articol: 2030869
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2030869
    EAN / GTIN 5706915308693
    Număr producător 2030869

    Descriere

    Descriere:

    • Tehnologie diamantată revoluționară pentru durabilitate extremă și performanță maximă de lucru
    • Lama poate face 1000 sau mai multe tăieturi și durează de 30 de ori mai mult decât discurile de debitat cu liant subțire*
    • Lama este bătută cu diamante și nu se va diminua, adâncimea de tăiere rămâne neschimbată pe toată durata sa de viață
    • Are un suport din oțel solid mai puternic pentru a elimina pe cât posibil riscul de rupere
    • LENOX METALMAX™ lucrează cu mai puțin miros și praf, deoarece discul nu se uzează ca și abrazivii lipiți. Doar materialul tăiat dezvoltă scântei vizibile
    • Funcționează într-o gamă largă de materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil, fontă, armături, tablă, aluminiu și metale neferoase
    • *Performanța medie a MetalMax™ față de un disc de debitare de 115 x 1 mm cu abraziv de alumină lipită în tub de oțel carbon de 25 mm

    Conţinut:

    1 bucată

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături