Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 6 mm

Cod articol: 203079 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 18 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 5,8 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,1 mm
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 60 HRC 0,02 mm
Inel colorat roşu
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203079 6
EAN / GTIN 4045197953599
Număr producător 203079 6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Oţel < 50 HRC
H
140
Oţel < 55 HRC
H
125
Oţel < 60 HRC
H
110
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru prelucrarea materialelor până la 60 HRC. Miez întărit. Cu rază la colţ similară frezelor toroidale.
Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

hmax: valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
ae max = 0,05×D pentru prelucrare TPC.