Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol: 203026 12
Reducere
147,50 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 24 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 73 mm
⌀ de degajare D1 11 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203026 12
EAN / GTIN 4045197857989
Număr producător 203026 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Înlocuitorpentru Cod 203025.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
147,50 €
92,90 €
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
211,00 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
144,50 €
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
146,50 €
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
147,00 €
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
99,60 €
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
188,50 €
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
207,00 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,15×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu da nu
Toleranţă ⌀ nominal e8 f8 d11 d11 d11 d11 d11 d11
Număr de dinţi Z 4 4 4 4 4 4 4 4
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm 0,15 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm
⌀ cozii Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături