Freză din carbură HPC / TPC 10 mm

Cod articol: 203023 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,04×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC; TPC
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203023 10
EAN / GTIN 4045197857590
Număr producător 203023 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
195
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară normelor DIN 6535 HB.

Notă:

Înlocuitorpentru Cod 203018.