Ciocan de metalurgist cu mâner de carpen 20 mm

Cod articol: 202H.1/4
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202H.1/4
    EAN / GTIN 3148517524217
    Număr producător 202H.1/4
    L-Număr L60130 3551

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Mâner din nuc, suport de mâner sigur cu pană de oțel

    Caracteristică:

    • d [mm]: 20
    • L [mm]: 275
    • L1 [mm]: 65
    • Taia: 210.MHB07
    • [kg]: 0,140