{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202993 20 | |
EAN / GTIN | 4045197766779 | |
Număr producător | 202993 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură HPC 20 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
247,00 €
91,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
364,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | albastru | roşu | verde | verde |
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |