{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,15×D la frezare laterală; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,3 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 60 HRC | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 60 HRC | 0,045 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202979 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245412 | |
Număr producător | 202979 16 |