Freze din carbură 8 mm

Cod articol: 202820 8
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 40 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,08 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,045 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202820 8
EAN / GTIN 4045197662767
Număr producător 202820 8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
110
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu unghi de aşezare dublu detalonat.