{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 130 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,18 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202810 18 | |
EAN / GTIN | 4045197662705 | |
Număr producător | 202810 18 |