Freze cilindro-frontale din carbură HPC 8 mm

Cod articol: 202770 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8.623 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la tivire
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 22 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,045 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,055 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202770 8
EAN / GTIN 4067263118671
Număr producător 202770 8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
230
Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze din carbură monobloc la un preț extrem de atractiv pentru prelucrarea oțelurilor și a oțelurilor rezistente la coroziune. Nu sunt posibile dimensiuni și modele speciale.
Dimensiuni similare DIN 6527.