{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202615 6 | |
EAN / GTIN | 4062406244927 | |
Număr producător | 202615 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală L | 46 mm | 46 mm | 50 mm |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 3 |