1/4″ TORX Cheie cu soclu, pentru biți T25

Cod articol: 2025Z-28 T25
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2025Z-28 T25
EAN / GTIN 4991644010141
Număr producător 2025Z-28 T25
L-Număr L60050 8923

Descriere

Descriere:

Lungime: 28 mm
Dimensiune D2: 11,2 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
T25
Torx exterior
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături