1/4″ TORX Cheie cu soclu, pentru biți T20

Cod articol: 2025Z-28 T20
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2025Z-28 T20
EAN / GTIN 4991644010134
Număr producător 2025Z-28 T20
L-Număr L60050 9223

Descriere

Descriere:

Lungime: 28 mm
Dimensiune D2: 11,2 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
T20
Torx exterior
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături