Freze din carbură 20 mm

Cod articol: 202545 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6527
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 45 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 41 mm
    Lungimea totală L 104 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,085 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,15 mm
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202545 20
    EAN / GTIN 4045197117380
    Număr producător 202545 20

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    300
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    PMMA Acryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Muchii aşchietoare extrem de ascuţite. Dimensiuni similare DIN 6527.
    Ascuţire cu detalonare excentrică.