1/4″ TORX Cheie cu soclu, pentru biți T15

Cod articol: 2025-80 T15
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2025-80 T15
EAN / GTIN 4991644007349
Număr producător 2025-80 T15
L-Număr L60050 7053

Descriere

Descriere:

Lungime: 80 mm
Dimensiune D2: 12 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
T15
Torx exterior
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături