{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202480 10 | |
EAN / GTIN | 4045197117137 | |
Număr producător | 202480 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură DIN 6535 HA, neacoperită, ⌀ DC: 10mm
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
65,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
108,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat
54,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
104,00 €
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
60,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 22 mm | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 38 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |