GARANT Master Steel PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 6,7 mm

Cod articol: 202406 6,7
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal
  • Împărţirea tăişului: inegal

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 6,7 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
⌀ de degajare D1 6,4 mm
Lungimea totală L 68 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,34 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202406 6,7
EAN / GTIN 4045197781369

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Cu rază la colţ similară frezelor toroidale.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături