{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 17,3 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,88 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202404 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197781307 | |
Număr producător | 202404 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel PickPocket Freză de degroşare din carbură HPC 17,5 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
252,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 | 50 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 38 | 45 |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | 0 / −0,03 |
Tip | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 |