GARANT Master Steel PickPocket Freză de degroşare din carbură HPC 20 mm

Cod articol: 202402 20
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Steel
    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal f8
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 38 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 20 mm
    Lungimea totală L 92 mm
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Rotunjire a colţurilor rv 0,5 mm
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm
    Inel colorat verde
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202402 20
    EAN / GTIN 4045197853783
    Număr producător 202402 20

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    260
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    190
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru degroşare şi finisare.
    Cu rază la colţ similară frezelor toroidale.
    Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
    Raze la colţ conform indicaţiei DIN pentru canale de pană.

    Avantaj:

    Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături