{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,13 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202296 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866363 | |
Număr producător | 202296 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 57 | 57 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lungimea tăişului Lc | 11 | 11 |
Unghiul elicei | 45 | 45 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 |