{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 1,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 2 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202289 1,2 | |
EAN / GTIN | 4062406271077 | |
Număr producător | 202289 1,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel Minifreză din carbură monobloc HPC 1,2 mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 |
Inel colorat | verde | fără | fără |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |