Freză din carbură monobloc TPC 6 mm

Cod articol: 202283 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 31 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 36 mm
⌀ de degajare D1 5,7 mm
Lungimea totală L 76 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Forma cozii HA
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte 0,027 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202283 6
EAN / GTIN 4045197977229
Număr producător 202283 6

Tabel de aplicaţii

Alu
N
130
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
PMMA Acryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb Sandwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi lustruire prin şlefuire suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Cu sfărâmătoare dublă de aşchii pentru o formare exemplară a aşchiilor.

Notă:

ae max = 0,1×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valorile maxime.