Freze din carbură TPC 6 mm

Cod articol: 202282 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 6 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei carbură
    Standard Normă de lucru
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h6
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 45 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,12×D
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere TPC
    Lungimea tăişului Lc 25 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
    ⌀ de degajare D1 5,7 mm
    Lungimea totală L 71 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Forma cozii HA
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte 0,032 mm
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202282 6
    EAN / GTIN 4045197773227
    Număr producător 202282 6

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    280
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    270
    Alu > 10% Si
    N
    180
    PMMA Acryl
    N
    125
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    140
    PEEK
    N
    90
    PF 31
    N
    80
    PVDF GF20
    N
    125
    POM GF25
    N
    115
    PA 66 GF30
    N
    105
    PEEK GF30
    N
    90
    PTFE CF25
    N
    110
    Honeycomb Sandwich
    N
    120
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţire cu detalonare excentrică şi lustruire suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.Cu sfărâmătoare de aşchii duble pentru formare exemplară a aşchiilor.
    Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.

    Notă:

    ae max = 0,12×D pentru prelucrare TPC.
    hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
    ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 203114.