{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,12×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 50 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,2 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în aluminiu cu aşchii scurte | 0,054 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202281 10 | |
EAN / GTIN | 4045197773302 | |
Număr producător | 202281 10 |