Freze cilindro-frontale din carbură, cu răcire interioară MTC 6 mm

Cod articol: 202279 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 6 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h6
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 45 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Lungimea tăişului Lc 10 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
    ⌀ de degajare D1 5,7 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Forma cozii HA
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,025 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
    Inel colorat galben
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202279 6
    EAN / GTIN 4045197746245
    Număr producător 202279 6

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    440
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    360
    PMMA Acryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    150
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    170
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    150
    Honeycomb Sandwich
    N
    280
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    190
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
    Cu rectificare prin detalonare excentrică şi lustruire suplimentară pe canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.

    Aplicaţie:

    Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

    Notă:

    ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
    Produsul succesor recomandat este Cod 202019.